BA 15 40 10 40411131

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411131
Rubix:015040100038
fabricante:BA 15 X 40 X 10 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BA 15 40 10 40411131


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén está compuesto por una camisa de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle tensor en espiral de forma anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
25,87 € Sin IVA
/ unidad
31,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días