Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:HTS2-9535 45,00 62,00 8,00 K212
Rubix:798390986000
fabricante:24339347

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 45 62 8 K212 PTFE 24339347
Simmerring para alojamientos abiertos. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Buena conductividad térmica
El tipo se puede adaptar fácilmente al alojamiento
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,64 € Sin IVA
/ unidad
332,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
