Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 SL 140,00 180,00 15,00 902
Rubix:798388608000
fabricante:40412153


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 SL 140 180 15 72NBR 40412153
40412153 RETÉN DE ACEITE B2SL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,90 € Sin IVA
/ unidad
249,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días