Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413768
Rubix:798391143000
fabricante:40413768

Documentos
Detalles de producto : BAU1X2 20 30 5 72NBR 40413768
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de aceite, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,80 € Sin IVA
/ unidad
22,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días