VRM01 2T 95,00X115,00X 5,50 NB7034

Junta de eje axial (VRM 01 NBR 70)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67174165
Rubix:799073000000
fabricante:67174165
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura5.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VRM01 2T 95,00X115,00X 5,50 NB7034


El anillo gamma es una junta de acción axial destinada principalmente a estanquizar contra impurezas externas como suciedad, salpicaduras de líquidos, grasa, virutas, etc. En determinadas condiciones, también puede utilizarse como junta líquida. Las áreas de aplicación típicas son motores eléctricos, cajas de engranajes, alojamientos de rodamientos de bolas y de rodillos, cubos, ejes cardán, etc.

Información técnica


Atributos
Peso neto37 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior115 mm
Anchura5.5 mm
Materialnbr
Ejecuciónno aplicable
15,05 € Sin IVA
/ unidad
18,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días