Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U4 52,00 68,00 0,00 8,00 0,00 72 NBR 902
Rubix:052068082038
fabricante:40411533

Documentos
Detalles de producto : B1U 52 68 8 40411533
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El conjunto está formado por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 52 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,84 € Sin IVA
/ unidad
60,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
