Referencias
SKF:12X22X7 HMSA10 V
Rubix:799108113000
fabricante:522176
EAN:7316572031834

Detalles de producto : 12X22X7 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,27 € Sin IVA
/ unidad
3,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
