Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411443
Rubix:115150122038
fabricante:B1 U 115 X 150 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902




Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 115 150 12 40411443
40411443 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,09 € Sin IVA
/ unidad
162,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días