Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18465
Rubix:798388216000
fabricante:18465

Documentos
Detalles de producto : NA250 80 65 12 80NBR 18465
Lip ring NA 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 23 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,64 € Sin IVA
/ unidad
152,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
