Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U2 22 X 32 X 0 X 6 X 0 72 NBR 902
Rubix:022032062038
fabricante:40411500

Documentos
Detalles de producto : B1U 22 32 6 40411500
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,67 € Sin IVA
/ unidad
34,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
