Referencias
SKF:30X72X10 HMSA10 V
Rubix:798292911000
fabricante:514360
EAN:7316572032992


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 30X72X10 HMSA10 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,57 € Sin IVA
/ unidad
14,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días