BAUM3X7 25 62 10 40411195

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411195
Rubix:798387940000
fabricante:40411195
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUM3X7 25 62 10 40411195


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
33,29 € Sin IVA
/ unidad
40,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días