Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412030
Rubix:265310164038
fabricante:B2 FG 265 X 310 X 0 X 16 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 265 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 265 310 16 40412030
40412030 RETÉN DE ACEITE B2
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 265 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,28 € Sin IVA
/ unidad
525,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días