WA 50,0X 90,0X 13,0 NB7046

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017815
Rubix:799074874000
fabricante:67017815
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 50,0X 90,0X 13,0 NB7046


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto67 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días