B1 120 160 12 72NBR 40411025

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 120 X 160 X 0 X 12 X 0 72 NBR 902
Rubix:798387841000
fabricante:40411025
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : B1 120 160 12 72NBR 40411025


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,49 Sin IVA
/ unidad
176,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días