WA 140,0X 170,0X 13,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67187781
Rubix:799075515000
fabricante:67187781
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 140,0X 170,0X 13,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto144 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
12,70 € Sin IVA
/ unidad
15,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días