Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413173
Rubix:035062081038
fabricante:40413173

Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 35 62 8 72NBR 40413173
Anillo de estanqueidad de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Anillo de estanqueidad, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,62 € Sin IVA
/ unidad
44,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días