Referencias
Dichtomatik:67104292
Rubix:799075270000
fabricante:67104292

Detalles de producto : WA NIF 40,0X 56,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,95 € Sin IVA
/ unidad
21,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
