Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413194
Rubix:070130121038
fabricante:40413194


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX2 70 130 12 40413194
40413194 RETÉN BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,22 € Sin IVA
/ unidad
94,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días