Referencias
Dichtomatik:67036073
Rubix:799075250000
fabricante:67036073


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : WA NIF 300,0X 340,0X 20,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 640 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 300 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
378,65 € Sin IVA
/ unidad
458,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días