Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U7 145 X 170 X 0 X 15 X 0 72 NBR 902
Rubix:145170152038
fabricante:40411652


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1U 145 170 15 40411652
40411652 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,34 € Sin IVA
/ unidad
179,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días