Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412961
Rubix:080105079038
fabricante:40412961


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : BABSL 80 105 7,5 FPM 40412961
Los retenes radiales para ejes son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Anchura | 7.5 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,62 € Sin IVA
/ unidad
196,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días