WAS 14,0X 22,0X 5,0 NB70C4

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49433487
Rubix:799196184000
fabricante:49433487
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 14,0X 22,0X 5,0 NB70C4


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura5 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
2,24 Sin IVA
/ unidad
2,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días