Referencias
SKF:37532
Rubix:798751884000
fabricante:512576
EAN:0085311033572


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 126.97 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 37532
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 131,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95.25 mm |
| Diámetro exterior | 126.97 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,14 € Sin IVA
/ unidad
44,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días