Referencias
SKF:45X85X8 CRW1 R
Rubix:798926538000
fabricante:510703
EAN:0085311019330

Detalles de producto : 45X85X8 CRW1 R
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,79 € Sin IVA
/ unidad
21,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
