Referencias
SKF:17558
Rubix:798905851000
fabricante:518882
EAN:0085311018715


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : CR 17558
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Diámetro exterior | 69.85 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,61 € Sin IVA
/ unidad
30,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días