Referencias
SKF:45111
Rubix:000045111049
fabricante:510607
EAN:0085311036092


Resumen técnico
| Diámetro interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 152.43 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 45111
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 212,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 114.3 mm |
| Diámetro exterior | 152.43 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,10 € Sin IVA
/ unidad
59,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días