Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413187
Rubix:798389867000
fabricante:40413187


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 75 115 12 75FKM 40413187
40413187 SELLO DE ACEITE BAUMSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,97 € Sin IVA
/ unidad
208,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días