Referencias
SKF:50X80X8 CRW1 R
Rubix:798477013000
fabricante:509809
EAN:0085311021913

Detalles de producto : 50X80X8 CRW1 R
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,71 € Sin IVA
/ unidad
19,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
