Referencias
SKF:G 30X40X4
Rubix:798793959000
fabricante:6570
EAN:7316570064896

Detalles de producto : G 30X40X4
Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3,6 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,88 € Sin IVA
/ unidad
10,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
