VA 180 60 FKM FP603401

Anillo en V (V) 180 A - vulcanizado en forma (FORM)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67035109
Rubix:799196035000
fabricante:67035109
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior162 mm
Diámetro exterior178 mm
Anchura14.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VA 180 60 FKM FP603401


Las juntas en V se suelen utilizar para juntas no estancas contra la suciedad, las salpicaduras de agua y el aceite en ejes en movimiento. El labio de estanquidad en forma de V, que da nombre a la junta trapezoidal, actúa axialmente. Como materiales de estanquidad se utilizan sobre todo NBR, FKM y FPM.

Información técnica


Atributos
Peso neto71 g
Diámetro interior162 mm
Diámetro exterior178 mm
Anchura14.5 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónno aplicable
89,78 € Sin IVA
/ unidad
108,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días