Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7SLX2 250,00 280,00 15,00 902
Rubix:799072289000
fabricante:478708


Resumen técnico
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7SLX2 250,0X 280,0X 15,0 902
Retén Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Cualidades
El retén Simmerring de Freudenberg ofrece protección contra la entrada de suciedad de leve a moderada desde el exterior. Incluso con una mayor rugosidad del orificio, sella con seguridad las perforaciones de la carcasa. Además, la estanqueidad frente a medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El retén Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con una contaminación moderada, en herramientas eléctricas y en reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,97 € Sin IVA
/ unidad
329,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días