Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413134
Rubix:798389841000
fabricante:40413134


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX2 95 145 13 75FKM 40413134
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para su uso con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El conjunto de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,00 € Sin IVA
/ unidad
340,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días