WB 100,0X 120,0X 10,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018289
Rubix:799196085000
fabricante:67018289
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 100,0X 120,0X 10,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto61 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
9,74 Sin IVA
/ unidad
11,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días