Referencias
SKF:5068
Rubix:000005068049
fabricante:509623
EAN:0085311003537


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 5068
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12.7 mm |
| Diámetro exterior | 28.55 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días