WAS 60,0X 80,0X 7,0 NB70C4

Retén radial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49475622
Rubix:799071032000
fabricante:WAS 60,0X 80,0X 7,0 NB70C4
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 60,0X 80,0X 7,0 NB70C4


Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte y un labio protector en el lado del aire.

Aplicaciones

Sellado de elementos giratorios de máquinas como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días