Referencias
Dichtomatik:67022097
Rubix:799074964000
fabricante:67022097

Detalles de producto : WAOK 70,0X 78,0X 5,0 NB7034
La WA es una junta de estanquidad unilateral de efecto radial destinada a ejes giratorios o pivotantes y disponible, como opción, con un labio protector (WAS) en el lado opuesto al fluido para evitar cualquier penetración de suciedad desde el exterior.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 78 mm |
| Anchura | 5 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica empotrada sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,70 € Sin IVA
/ unidad
5,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días