Referencias
SKF:36364
Rubix:798078979000
fabricante:512761
EAN:0085311033145


Resumen técnico
| Diámetro interior | 92.08 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 126.97 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : CR 36364
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 136 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 92.08 mm |
| Diámetro exterior | 126.97 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,97 € Sin IVA
/ unidad
41,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días