BAUMSLX7 110 130 12 75FPM 40412866

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412866
Rubix:110130121038
fabricante:40412866
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUMSLX7 110 130 12 75FPM 40412866


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Materialfkm/fpm
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
200,03 € Sin IVA
/ unidad
242,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días