BAU4X2 55 70 8 72NBR 40413457

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413457
Rubix:055070080038
fabricante:40413457
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU4X2 55 70 8 72NBR 40413457


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior70 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
37,15 € Sin IVA
/ unidad
44,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días