Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49417734
Rubix:799071544000
fabricante:49417734

Documentos
Detalles de producto : BAU2SLX2 17,0X 40,0X 7,0 585
Tipos estándar según DIN 3760, con manga exterior de elastómero, con y sin labio adicional para polvo (SL) para proteger contra niveles leves a medios de suciedad exterior. Disponibles en diversos diseños y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones
Sellado fiable del taladro del alojamiento, incluso con mayor
rugosidad del taladro, dilatación térmica y alojamientos partidos,
Así, también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Posible
Labio(s) axial(es) adicional(es) contra polvo moderado a medio
Y la entrada de suciedad desde el exterior
Sellado fiable del taladro del alojamiento, incluso con mayor
rugosidad del taladro, dilatación térmica y alojamientos partidos,
Así, también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Posible
Labio(s) axial(es) adicional(es) contra polvo moderado a medio
Y la entrada de suciedad desde el exterior
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,47 € Sin IVA
/ unidad
79,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
