BAU4X2 45 75 10 72NBR 40413450

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:526932
Rubix:798390005000
fabricante:526932
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAU4X2 45 75 10 72NBR 40413450


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
38,57 € Sin IVA
/ unidad
46,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días