Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412681
Rubix:065085106038
fabricante:40412681


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 65 85 10 40412681
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,46 € Sin IVA
/ unidad
153,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días