WA 240 270 15

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67020230
Rubix:799019786000
fabricante:67020230
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 240 270 15


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto320 g
Diámetro interior240 mm
Diámetro exterior270 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
34,90 € Sin IVA
/ unidad
42,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días