Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412399
Rubix:015032072038
fabricante:40412399

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 15 32 7 40412399
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de árboles y ejes. La junta está formada por un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle en espiral en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,82 € Sin IVA
/ unidad
31,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
