Referencias
SKF:25091
Rubix:063095118049
fabricante:515601
EAN:0085311027236


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
Detalles de producto : 25091
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95,2 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Diámetro exterior | 95.28 mm |
| Anchura | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,45 € Sin IVA
/ unidad
19,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días