Referencias
SKF:18555
Rubix:798067323000
fabricante:518370
EAN:0085311020114


Resumen técnico
| Diámetro interior | 47.63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
Detalles de producto : 18555
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 47.63 mm |
| Diámetro exterior | 63.5 mm |
| Anchura | 7.95 mm |
| Material | acm |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,82 € Sin IVA
/ unidad
17,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días