Referencias
SKF:150X170X12 HMS5 RG
Rubix:799003748000
fabricante:520353
EAN:7316574875139


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 150X170X12 HMS5 RG
Retén de eje SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 123,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,33 € Sin IVA
/ unidad
14,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días