Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411893
Rubix:095130134038
fabricante:B2 U5 95 X 130 X 0 X 13 X 10 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 95 130 13 40411893
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión helicoidal en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,39 € Sin IVA
/ unidad
128,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días