Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67083177
Rubix:799075679000
fabricante:67083177

Detalles de producto : WA NIF 55,0X 68,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,15 € Sin IVA
/ unidad
26,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
